SOF45CL 8/16 D050-07-22R Fraises à surfacer à 45° avec pas extra-fins et serrage par bride, pour plaquettes carrées ou octogonales avec 8/16 arêtes de coupe

Réf.: 3105784
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105784
EAN / GTIN 7291075298208
Réf. fabricant 3105784
Article hors catalogue L23980 1099

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 60.4 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.2 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 60.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 60.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Longueur hors tout (OAL) 41.2 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout