• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 90° Endmills with CAMFIX Shanks Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical, 12.5 mm Long Cutting Edges

Réf.: 3105779
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105779
EAN / GTIN 7291075286410
Réf. fabricant 3105779
Article hors catalogue L23980 2218

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 118 mm, Shank Type CAMFIX, Shank Type CAMFIX, Usable Length (LU) 51 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Type de queue CAMFIX
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 51 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout