T290 ELN D16-04-MMT10-05 Fraises en bout avec plaquettes tangentielles et adaptation MULTI-MASTER

Réf.: 3105767
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105767
EAN / GTIN 7291075264371
Réf. fabricant 3105767
Article hors catalogue L23980 1079

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 31 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14.95 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 19.25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL) 31 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout