Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.53″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.53″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.53″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
- Type trontal: B
- Longueur tête (LH): 2″
- Identification plaquette étalon (MIID): RCCT 1206MO
- Longueur hors tout (OAL): 7″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
- Type de queue: Round