ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: 3105170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105170
EAN / GTIN 7291075233018
Réf. fabricant 3105170
Article hors catalogue L23980 1805

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.03″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.03″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.03″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCCT 1206MO
  • Longueur hors tout (OAL): 10″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Round

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout