ERW D028A040-A-4-C32-12 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: 3105015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105015
EAN / GTIN 7291075223217
Réf. fabricant 3105015
Article hors catalogue L23980 625

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 28 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1206MO
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Type de queue Round

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout