F45NM D080-08-27-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 3104984
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série 16MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104984
    EAN / GTIN 7291075180077
    Réf. fabricant 3104984
    Article hors catalogue L23980 92

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 92 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 92 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 92 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 080608-TN
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44.3 Degrees

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "16MILL" Afficher tout