Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.472″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Longueur fonctionnelle (LF): 3.109″
- Longueur tête (LH): 1-1/2″
- Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 4 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees