MM S-A-L110-C10-T06-W-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3104436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104436
EAN / GTIN 7291075148206
Réf. fabricant 3104436
Article hors catalogue L24070 65

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 59 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps (LB) 59 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 24840 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout