• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FF EW D40-200-CF4-06-C Fraise à rainurer pour fortes avances avec connexion CLICKFIT

Réf.: 3104424
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104424
EAN / GTIN 7291075177909
Réf. fabricant 3104424
Article hors catalogue L23980 1377

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 254 mm, Shank Type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, Usable Length (LU) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 44 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 26 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 212 mm
  • Longueur tête (LH) 204 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
  • Longueur hors tout (OAL) 254 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Type de queue CLICKFIT
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm
  • Longueur utile (LU) 200 mm

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout