• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HP F90AT D3.00-6-1.00-19 90° Face Mills Carrying HP AD 1906 Long Edged Inserts

Réf.: 3104329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104329
EAN / GTIN 7291075212372
Réf. fabricant 3104329
Article hors catalogue L23980 2007

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.33″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.713″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.33″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ADKT 190608PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout