HOF D315-18-60-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Réf.: 3104287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104287
    EAN / GTIN 7291075180312
    Réf. fabricant 3104287
    Article hors catalogue L23980 1336

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 327.5 mm, Nombre de dents (CICT) 18, Diamètre moyeu (DHUB) 215 mm, Longueur hors tout (OAL) 80.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style C
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
    • Diamètre coupant (DC) 315 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 327.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 327.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 18
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 215 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) OFMT 07T3-AETN
    • Longueur hors tout (OAL) 80.5 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout