• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FRW D064A080-06-25.4-16 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3104169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104169
EAN / GTIN 7291075185669
Réf. fabricant 3104169
Article hors catalogue L23980 1235

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 58.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 64 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 58.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCMT 1607MO
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout