HP F90AN D32-06-16-07 90° Face Mills Carrying HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3104165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104165
EAN / GTIN 7291075170450
Réf. fabricant 3104165
Article hors catalogue L23980 1226

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout