• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FRW D221A300-5-1.00-20 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3104134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104134
EAN / GTIN 7291075185645
Réf. fabricant 3104134
Article hors catalogue L23980 3160

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.126″
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 2.21″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.126″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCMT 2009MO
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout