HP E90AN-D12-2-MMT08 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103683
EAN / GTIN 7291075202304
Réf. fabricant 3103683
Article hors catalogue L23980 745

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 24.45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout