FDN D080-10-22-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102982
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102982
    EAN / GTIN 7291075161526
    Réf. fabricant 3102982
    Article hors catalogue L23980 2733

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
    • Nombre de dents (NOF) 8
    • Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
    • Longueur utile (LU) 28.2 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout