HM90 E90AD-D25-2-C24-B Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3102355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102355
    EAN / GTIN 7291075115970
    Réf. fabricant 3102355
    Article hors catalogue L23980 2694

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
    • Longueur tête (LH) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 11.5 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout