HM90 E90AD-D40-3-W40-XL Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3102291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102291
    EAN / GTIN 7291075115949
    Réf. fabricant 3102291
    Article hors catalogue L23980 1388

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 78 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 160 mm
    • Longueur tête (LH) 80 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
    • Type de queue Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 78 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout