HM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3102155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102155
    EAN / GTIN 7291075116175
    Réf. fabricant 3102155
    Article hors catalogue L23980 1762

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 7.87″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1.91″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur fonctionnelle (LF): 7.87″
    • Longueur tête (LH): 1.97″
    • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Longueur hors tout (OAL): 7.87″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 11.5 Degrees
    • Type de queue: Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
    • Longueur utile (LU): 1.91″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout