HM90 E90A-D20-2-C20-B Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3102136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102136
    EAN / GTIN 7291075114898
    Réf. fabricant 3102136
    Article hors catalogue L23980 2679

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 160 mm
    • Longueur tête (LH) 40 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7.5 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 38 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout