HM90 F90A D3.00-7-1.00 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3102120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102120
    EAN / GTIN 7291075122626
    Réf. fabricant 3102120
    Article hors catalogue L23980 2780

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.76″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Diamètre coupant (DC): 3″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.76″
    • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout