HM90 F90AP D2.50-9-1.00 90° Face Mills Carrying HM90 APKT 1003 Inserts

Réf.: 3102086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102086
EAN / GTIN 7291075143775
Réf. fabricant 3102086
Article hors catalogue L23980 2420

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.33″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.33″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout