• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 F90AP D32-3-16 90° Face Mills Carrying HM90 APKT 1003 Inserts

Réf.: 3102062
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102062
EAN / GTIN 7291075143577
Réf. fabricant 3102062
Article hors catalogue L23980 167

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout