• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 E90A-D.38-1-W.50 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101942
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101942
EAN / GTIN 7291075115550
Réf. fabricant 3101942
Article hors catalogue L23980 2394

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 0.43″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.109″
  • Longueur tête (LH): 0.64″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 0.43″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout