HM90 E90AD-D32-3-C32 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3101864
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3101864
    EAN / GTIN 7291075115833
    Réf. fabricant 3101864
    Article hors catalogue L23980 2598

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
    • Longueur tête (LH) 40 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.3 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 38 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout