HM90 E90A-D30-4-W25-C Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3101825
    EAN / GTIN 7291075114508
    Réf. fabricant 3101825
    Article hors catalogue L23980 2595

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 30 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
    • Longueur tête (LH) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
    • Type de queue Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout