HM90 E90AD-D1.5-4-W1.25-C Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3101769
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3101769
    EAN / GTIN 7291075116069
    Réf. fabricant 3101769
    Article hors catalogue L23980 1999

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.359″
    • Longueur tête (LH): 1-1/2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 4 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout