• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D4.0-0.38-10-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3101040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101040
EAN / GTIN 7291075099188
Réf. fabricant 3101040
Article hors catalogue L23980 1661

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.06″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.37″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.06″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
  • Nombre de dents (NOF): 14
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout