• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D3.0-0.31-08-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3101038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101038
EAN / GTIN 7291075099171
Réf. fabricant 3101038
Article hors catalogue L23980 1643

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.68″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.31″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 0.44″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.68″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 0.44″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout