• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN D5.0-0.62-10-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100921
EAN / GTIN 7291075099102
Réf. fabricant 3100921
Article hors catalogue L23980 1635

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.42″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.62″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.42″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.62″
  • Nombre de dents (NOF): 14
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7
  • Longueur utile (LU): 1.46″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout