• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

FDN D4.0-0.50-08-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100918
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100918
EAN / GTIN 7291075099089
Réf. fabricant 3100918
Article hors catalogue L23980 1639

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.07″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.07″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.16″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
  • Longueur utile (LU): 1.35″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout