• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN D6.0-0.50-12-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100875
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100875
EAN / GTIN 7291075099041
Réf. fabricant 3100875
Article hors catalogue L23980 1590

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.68″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.51″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.68″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.51″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 12
  • Longueur utile (LU): 1.31″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout