• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

FDN D200-20-40-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100780
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100780
EAN / GTIN 7291075096026
Réf. fabricant 3100780
Article hors catalogue L23980 2892

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 62 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style E
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 62 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 41 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout