FDN D100-10-27-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100747
EAN / GTIN 7291075095968
Réf. fabricant 3100747
Article hors catalogue L23980 2824

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.5 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 29.5 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout