Description:
Dimensions : H 903 x l 629 x P 510 mm
Plate-forme de travail avec couvercle en matière plastique PP avec méplat frontal et bord stable, ainsi que des petits compartiments de rangement supplémentaires.
Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm
Arrondis latéraux – Minimisation des bords de jonction
Le blocage de sortie individuel empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, commande à une seule main
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
6 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400), ouverture à 100 % extractible
Capacité de charge par tiroir 20 kg
Capacité de charge totale 300 kg
Caractéristique(s):
- Nombre de roues: 4
- Nombre de tiroirs: 6
- Hauteur de travail: 903
- Diamètre des roulettes fixes (2x): 125
- Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
- Largeur totale [mm]: 629 mm
- Hauteur totale [mm]: 903 mm
- Longueur totale [mm]: 510 mm
- Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
- Matériau: Tôle d'acier
- Type de tiroir:
- 5x type 1, H = 80 mm
- 1x type 2, H = 160 mm
- Capacité de charge statique [kg]: 300 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 20 kg
- 1000 V isolé: non
- verrouillable: non
- Blocage de l'ouverture individuelle: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non