Description:
Camion atelier :, Dimensions : H 875 x L 630 x P 510 mm, Plate-forme de travail avec couvercle en matière plastique PP avec méplat frontal et bord stable, ainsi que des petits compartiments de rangement supplémentaires., Tôle d'acier, revêtement en poudre résistant à la corrosion et aux rayures, corps soudé, autoportant et résistant à la torsion, Le blocage de sortie individuel empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, commande à une seule main, 6 tiroirs larges (L 480 x P 400) avec extension complète et rails de guidage à roulement à billes, Capacité de charge par tiroir 20 kg, Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, Capacité de charge totale 300 kg, 4 roues à haute mobilité montées sur roulements à billes (roues directrices Ø 125 mm), dont une avec frein de blocage, assortiment :, assortiment :, Clé mixte n° 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Insert de clé à douille n° C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm, Tournevis à embout hexagonal 1/2″ No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Cliquet réversible 1/2″ n° 1993 U-10 T, 1/2″ extension no. 1990, 75 125 250 mm, 1/2″ extension No.1990 M, avec aimant de retenue, Boîte de clés à douille à cliquet 1/4″ 35 pièces, n° 666-U-20, Jeu de mèches de torsion n° 666-042, Tournevis à cliquet 1/4″ SilentGEAR No. 2675 avec porte-embout, Clé Allen n° H 42-10, hexagonale SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Clé Allen n° H 42-10, hexagonale SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Tournevis 3C n° 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, Tournevis 3C n° 2160 PH 1 2, Pince universelle No. 142 10 TL, 10″., Pince multiple n° 8133-200 JC, 200 mm, Coupeuse latérale électrique n° 8316-180 JC, 180 mm, Fente de détection de tension n° 4615 3, 220-250 V, 3mm, Marteau d'ingénieur n° 4 E-500, 500 g, Jeu de forets hélicoïdaux n° 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Caractéristique(s):
- nombre de tiroirs : 6
- stockage : chariot à outils
- largeur hors tout [mm] : 625 mm
- hauteur totale [mm] : 903 mm
- longueur totale [mm] : 510 mm
- contenu (nombre de pièces) : 72 tlg.
- contenu des phrases : TS-172
- matériau : Tôle d'acier