SM D 63-38-M J/K Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3100443
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100443
EAN / GTIN 7291075072310
Réf. fabricant 3100443
Article hors catalogue L23980 122

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 55 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 38 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 55 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout