• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

APK D1.25-1.75W1.25FE Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100275
EAN / GTIN 7291075088885
Réf. fabricant 3100275
Article hors catalogue L23980 2056

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.86″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.86″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout