Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER 9 mm

Réf.: 309635 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage d 9 mm
    Pour type ER 32
    Contenu du jeu (pièces) 17
    ⌀ ext. D 27 mm
    Type de produit Etanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309635 9
    EAN / GTIN 7640128495390
    Réf. fabricant 9.32.090

    Description

    Adapté(s) pour:

    Ecrous de serrage ER 309615; 309621.
    Tous les mandrins à pinces ER standard.

    Remarque(s):

    • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
    • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
    • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
    • Convient jusqu’à 80 bars.
    • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.