Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 32, ⌀ serrage d: 10mm

Réf.: 309635 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage d 10 mm
Pour type ER 32
Contenu du jeu (pièces) 17
⌀ ext. D 27 mm
Type de produit Etanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309635 10
EAN / GTIN 7640128495406
Réf. fabricant 9.32.100

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621.
Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.