{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 4 mm | |
Pour mandrin | 2 mm - 25 mm | |
Norme | ISO 10897 | |
Type | 462 E | |
⌀ ext. D | 35,05 mm | |
Longueur totale L | 52 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309550 4 | |
EAN / GTIN | 2050001704498 | |
Réf. fabricant | 12202010400 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |