• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage OZ pour mandrins, 2 ‑ 25 mm, ⌀ serrage nominal d: 17mm

Réf.: 309550 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 17 mm
Pour mandrin 2 mm - 25 mm
Norme ISO 10897
Type 462 E
⌀ ext. D 35,05 mm
Longueur totale L 52 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309550 17
EAN / GTIN 2050001704627
Réf. fabricant 12202011700

Description

Exécution:

Acier à ressort, entièrement trempé et rectifié. Le trou de passage (plage de serrage plus importante par rapport aux pinces DIN) augmente la force de serrage. Fentes multiples par rapport aux pinces DIN, et donc plus grande profondeur d’insertion dans le mandrin. Pour forets hélicoïdaux, pour serrage sur le listel. Plage de serrage = dim. nominale jusqu’à moins 0,5 mm. 5 ou 6 fentes de chaque côté.

Avantage(s):

  • Meilleure concentricité = centrage parallèle à l’axe dans le cône; aucun jeu.
  • Force de serrage plus importante = pourcentages de portée plus élevés.
  • Rigidité du système supérieure = pour travaux de fraisage à haute vitesse.
  • Plus longue durée de vie de l’outil