{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 5 mm | |
Pour mandrin | 2 mm - 16 mm | |
Norme | ISO 10897 | |
Type | 415 E | |
⌀ ext. D | 25,5 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309540 5 | |
EAN / GTIN | 2050001704375 | |
Réf. fabricant | 12201010500 |