Pince de serrage OZ pour mandrins, 2 ‑ 16 mm, ⌀ serrage nominal d: 11mm

Réf.: 309540 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 11 mm
Pour mandrin 2 mm - 16 mm
Norme ISO 10897
Type 415 E
⌀ ext. D 25,5 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309540 11
EAN / GTIN 2050001704436
Réf. fabricant 12201011100

Description

Exécution:

Acier à ressort, entièrement trempé et rectifié. Le trou de passage (plage de serrage plus importante par rapport aux pinces DIN) augmente la force de serrage. Fentes multiples par rapport aux pinces DIN, et donc plus grande profondeur d’insertion dans le mandrin. Pour forets hélicoïdaux, pour serrage sur le listel. Plage de serrage = dim. nominale jusqu’à moins 0,5 mm. 5 ou 6 fentes de chaque côté.

Avantage(s):

  • Meilleure concentricité = centrage parallèle à l’axe dans le cône; aucun jeu.
  • Force de serrage plus importante = pourcentages de portée plus élevés.
  • Rigidité du système supérieure = pour travaux de fraisage à haute vitesse.
  • Plus longue durée de vie de l’outil