{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 9 mm | |
Support | ET 25 | |
Norme | Norme usine | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Compensation axiale | 0,1 mm | |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,4 mm | |
Compensation radiale R Alésage | 0,05 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309447 9 | |
EAN / GTIN | 4045197783066 | |
Réf. fabricant | 309447 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage 9 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
76,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
88,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ET 25 | ET 32 |
⌀ ext. D | 26 | 33 |
Compensation axiale | 0,1 | 0,1 |
Longueur totale L | 35 | 42,5 |
⌀ serrage nominal d | 9 | 9 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |