{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 3,5 mm | |
Support | ET 25 | |
Norme | Norme usine | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Compensation axiale | 0,1 mm | |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,4 mm | |
Compensation radiale R Alésage | 0,05 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309447 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782991 | |
Réf. fabricant | 309447 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 3,5mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
73,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
63,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ET 25 | ET 16 |
⌀ ext. D | 26 mm | 17 mm |
Longueur totale L | 35 mm | 29 mm |
⌀ serrage nominal d | 3,5 mm | 3,5 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |