{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 20 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309416 20 | |
EAN / GTIN | 4045197666277 | |
Réf. fabricant | 309416 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 20 mm
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
39,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
29,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 |
⌀ ext. D | 32,7 | 33 |
⌀ serrage nominal d | 20 | 20 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4537 E | 469 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |