{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 12 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309416 12 | |
EAN / GTIN | 4045197666239 | |
Réf. fabricant | 309416 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 12mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
37,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
28,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 |
⌀ ext. D | 32,7 mm | 33 mm |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4537 E | 469 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |