Pince de serrage ER 18 mm

Réf.: 309000 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 18 mm
    Support ER 32
    Norme ISO 15488-B
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 470 E
    ⌀ ext. D 33 mm
    Longueur totale L 40 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309000 18
    EAN / GTIN 4045197151636
    Réf. fabricant 309000 18

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

    Remarque(s):

    La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
    Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.